品番 : EA116HD-2F
品名 : AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | EC1445H3(CTN) |
|---|---|---|---|
| HiKOKI:型番 | EC1445H3(CTN) | 電源 | AC100V |
| 原動機定格出力 | 1500W | モーター | DCブラシレスモーター |
| 空気タンク内最高圧力 | 4.4MPa(44.9kgf/cm2) | 回転速度 | 最大2.300回/分(パワーモード時) |
| 吐き出し空気量 | パワーモード・オートモード 0.7MPa(7.1kgf/cm2):95L/min 2.3MPa(23.5kgf/cm2):80L/min 静音モード 0.7MPa(7.1kgf/cm2):80L/min 2.3MPa(23.5kgf/cm2):70L/min |
タンク容量 | 12L |
| サイズ | 328(W)×615(D)×337(H)mm | 重量 | 15.8kg |
| コード | 3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 (収納に便利なコードフック付) |
騒音値 | 59dB(静音モード:55dB) |
| 空気取出し口 | 一般圧:カプラ2個 高圧:高圧カプラ2個 |
エンジン | 直流ブラシレスモーター |
| セキュリティ機能付 | |||
| トップクラスの低騒音 | |||
| コンピュータ解析による最適構造の実現。 各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間) |
|||
| パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填 | |||
| 新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に) | |||
| 作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード) | |||
| 独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造 | |||
| 高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。 | |||
| コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません) | |||
| 使用最高圧力 | 一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2) | ||
| 運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
222,600 円(税抜)/ 244,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0992ページ | ||||
