品番 : EA116PN-21
品名 : AC100V/0.37kW エアーコンプレッサー(タンク25L)
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | CP-251 |
|---|---|---|---|
| タンク容量 | 25L | 重量 | 27kg |
| 原動機定格出力 | 0.37kw(1/2HP)、AC100V(50/60Hz) | 使用最高圧力 | 0.78MPa |
| 吐出し空気量 | 0MPa時:103L/min(50Hz)、125L/min(60Hz) | 騒音値 | 81dB |
| サイズ | 580(W)×290(D)×630(H)mm | 消費電力 | 930W(50Hz)、850W(60Hz) |
| 吐出口 | 1口(圧力調整機付) PT1/4 | 電源コード長さ | 約1.8m |
| 材質 | スチール、樹脂 | 付属品 | PT1/4ソケット×1(本体装着済) 消音器×1 コンプレッサーオイル×1 |
| 取っ手・ハンドル付きでラクラク移動。 | |||
| 一般家庭で使える単相100V電源仕様。 | |||
| コンパクトで作業性抜群。DIY作業やカーメンテナンスに便利。 | |||
| ハンドル付きで楽に移動できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
73,200 円(税抜)/ 80,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0991ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

