品番 : EA116SW-1
品名 : AC100V/ 650W エアーコンプレッサー(25L/オイルレス)
カタログ訂正
26/03/27 ●画像がEA116SW-2の画像になっています。正しくはウェブカタログ画像をご参照下さい。(No.57 1115)
仕様
| メーカー | パオック | 型番 | SOL-0925 |
|---|---|---|---|
| 原動機定格出力 | 0.65kW/0.68kW(0.9HP)・ AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 50Hz:650W 60Hz:680W |
| 使用最高圧力 | 0.8MPa | 再起動圧力 | 0.5MPa |
| 回転速度 | 50Hz:1400/min 60Hz:1700/min |
吐出し空気量 | 0MPa時:90L(50Hz)、100L(60Hz) 0.4MPa時:65L(50Hz)、75L(60Hz) 0.6MPa時:45L(50Hz)、55L(60Hz) 0.8MPa時:30L(50Hz)、35L(60Hz) |
| 空気タンク容量 | 25L | 吐出口径 | R1/4” |
| 騒音値 | 約60dB(エアフィルタ取付時) | サイズ | 570(W)×330(D)×560(H)mm |
| 重量 | 24kg | 電源コード | 1.9m |
| 付属品 | 静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、パイプシール×1、取扱説明書 | ||
| 給油不要のオイルレスタイプ | |||
| 圧縮空気にオイルが混ざりにくくクリーンな圧縮空気をエアツールに供給できます | |||
| 作動音が静かな静音タイプ | |||
| カプラーソケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
64,700 円(税抜)/ 71,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0991ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA116SW-1 AC100V/ 650W エアーコンプレッサー(25L/オイルレス) |
| EA116SW-2 AC100V/1150W エアーコンプレッサー(39L/オイルレス) |
