詳細表示

このページのURL:

品番 : EA119-31A

品名 : 10kg 強力アルミフィンクリーナー(アルカリ性)

強力洗浄で部材にやさしいアルミフィンクリーナー

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 4914
商品名 シルバーマイルドファースト 用途 アルミフィン、フィルター、空気清浄機の集塵板の汚れ
ヤニ等の洗浄(マイルドタイプ)
内容量 10kg PH値 PH13.0以上
液性 アルカリ性 使用希釈倍率 標準希釈(参考)
スプレー洗浄:10倍希釈
漬け置き洗い:20倍希釈
洗浄時間 スプレー洗浄:10分
ディッビング洗浄:約30分
アルミフィンクリーナーの欠点である洗浄時のムセを抑え、作業性をアップした洗浄剤
空気清浄機コレクター洗浄にスタミナがあり経済的
※10~20倍に希釈してスプレー洗浄し、リンス作業をしてください。
※スプレー洗浄し、10分間放置後、水で充分洗い流してください。
追加説明
カタログ価格

8,980 (税抜)/ 9,878 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/05 19:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0043ページ
ウェブカタログ画像
  • 部材影響試験

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top