品番 : EA119-36
品名 : 10kg アルミフィンクリーナー・中和剤
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 3832 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 10kg | 液性 | 酸性 |
| PH値 | 1.8 | 使用量目安 | 原液1Lに対し、 シルバーNファースト:640ml シルバーマイルドファースト:480ml シルバーPH7ファースト:必要なし |
| アルカリ洗浄剤のpHを中和 | |||
| 剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の除去が可能 | |||
| 回収したアルミフィン洗浄廃液の中和 | |||
| 無リンタイプで環境に配慮 | |||
| ハクリ廃液の場合5~8%を投入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/05 18:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0043ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA119-30AB : 5kg 強力アルミフィンクリーナー(アルカリ性) |
| 関連商品 | EA119-30C : 20kg 強力アルミフィンクリーナー(アルカリ性) |
| 関連商品 | EA119-31A : 10kg 強力アルミフィンクリーナー(アルカリ性) |
