品番 : EA119-30AB
品名 : 5kg 強力アルミフィンクリーナー(アルカリ性)
強力アルミフィン洗浄剤・空気清浄機集塵板洗浄剤
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4911 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シルバーNファースト | 用途 | エアコンアルミフィン洗浄・空気清浄機集塵板洗浄 |
| 内容量 | 5kg | PH値 | 13.0以上 |
| 液性 | アルカリ性 | 使用希釈倍率 | 10倍~50倍 標準希釈倍率:10倍 |
| 洗浄時間 | スプレー洗浄:10分 ディッピング洗浄:1~5分 |
||
| エアコン内部のアルミフィンに付着したガンコな汚れを簡単に除去 | |||
| エアコンの内部まで除菌し、快適な空気環境 | |||
| 洗浄時のアルミフィンへの影響を低減 | |||
| 消臭剤配合、タバコ等の悪臭を軽減 | |||
| ※10~50倍に希釈してスプレー洗浄し、リンス作業をしてください。 | |||
| ※浸漬洗浄の場合は、10~50倍の希釈液で1~5分間浸漬洗浄し、リンス・水洗いしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/01 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA119-30AB 5kg 強力アルミフィンクリーナー(アルカリ性) |
| EA119-30C 20kg 強力アルミフィンクリーナー(アルカリ性) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA119-38A : 10kg アルミフィン用リンス(防錆剤) |
| 関連商品 | EA119-36 : 10kg アルミフィンクリーナー・中和剤 |
