品番 : EA119-34
品名 : 480ml エアコン・アルミフィン用コート
エアコン・アルミフィン用防汚防食コート
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4924 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリアコート | 用途 | エアコン室外機、熱交換器アルミフィン、 自動車下回りシャーシ部、その他金属、塗装の保護 |
| 内容量 | 480ml | PH値 | 9~10 |
| 液性 | アルカリ性 | ||
| つやタイプ | |||
| さっとスプレーでアルミフィンを保護 | |||
| 防汚効果・防食効果・防錆効果・摩擦防止効果 | |||
| 耐水性・密着性が高く、施工後長持ち | |||
| 環境に配慮した水溶性タイプ | |||
| 屋外使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0044ページ | ||||
