品番 : EA119-5G
品名 : 10kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースFL)
仕様
| メーカー | 栗田工業(kurita) | 商品名 | スーパーエースFL |
|---|---|---|---|
| 用途 | 空調冷却水系のスライムの洗浄除去 | 内容量 | 10kg |
| 標準使用濃度 | 保有水量に対し3% | 洗浄時間 | 通常運転しながら24時間以内洗浄し、循環水が清潔になるまでオーバーブローを続けます。 |
| 物性 | PH:6.2~8.2 比重:1.00~1.04 |
||
| 中性タイプの洗浄剤 | |||
| スライムなどの粘着性物質を剥離分散させます | |||
| ヒドラジンなどのPRTR対象物質を含まない安全性の高い薬品です | |||
| レジオネラ属菌の除菌効果を有しています | |||
| 冷凍機を運転しながら洗浄できるので、連続運転の冷却水系でも時期を選ばず洗浄できます | |||
| 銅・銅合金に対して低腐食性 | |||
| ●使用上の注意 ・洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません ・河川や下水へ放流する場合は、地域の条例に従って規制値以下に希釈してください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/13 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0046ページ | ||||
代替品
![]() |
|

