品番 : EA119A-2
品名 : 3.0kg アオコ除去剤
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ユーイーエス(UES) | 型番 | KDX-W-S |
---|---|---|---|
商品名 | クリアップ | 内容量 | 3kg |
材質 | 光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭 | 使用目安 | 水量に対して、0.05%~0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる) |
使用期限 | 連続使用で1年間 | ||
国土交通省NETIS登録 | |||
池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策 | |||
環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です | |||
水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,600 円(税抜)/ 9,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 00:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA119A-1 1.0kg アオコ除去剤 |
EA119A-2 3.0kg アオコ除去剤 |