品番 : EA121AB-13
品名 : [EA121AB-3用] カップ
仕様
| メーカー | 近畿製作所 | 型番 | KG-03-2 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA121AB-3用替カップ | 容量 | 300ml |
| 塗料供給方式 | 重力式 | 塗料口取付ねじ | G 1/4” |
| 重量 | 150g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA121AB-3 : 300ml スプレーガン(重力式) |
ウェブカタログ画像
拡大
