品番 : EA121AB-3
品名 : 300ml スプレーガン(重力式)
仕様
| メーカー | 近畿製作所 | 型番 | CREAMY(KP)5A-12+KG-03-2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 小物の中塗・上塗に最適 | 塗料供給方式 | 重力式 |
| ノズル径 | 1.2mm | 塗料噴出量 | 130L/min |
| 吹付距離 | 200mm | カップ容量 | 300ml |
| 使用コンプレッサー | 0.75kw | 使用圧力 | 0.3MPa |
| 吐出し空気量 | 85L/min | 取付ねじ | G 1/4” |
| 重量 | 610g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA121AB-13 : [EA121AB-3用] カップ |
