品番 : EA121AB-2
品名 : 400ml スプレーガン(重力式)
仕様
| 用途 | 一般塗装用、水系塗料にも対応 | カップ容量 | 400ml |
|---|---|---|---|
| ノズル径 | 1.3mm | 使用圧力 | 0.3~0.35MPa |
| 塗料供給方式 | 重力式 | 吹付け距離 | 約200mm |
| 吐出し空気量 | 205L/min | 取付ねじ | G1/4” |
| 使用コンプレッサー | 0.4kw | 重量 | 660g |
| 低圧での微粒化を最大限に高めたドデカヘッド採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/05 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA121AB-12 : [EA121AB-2用] カップ |
