品番 : EA121AB-22
品名 : 250ml スプレーガン(重力式/10mホース付)
仕様
用途 | スポット塗装、ボカシ塗りに | カップ容量 | 250ml |
---|---|---|---|
ノズル径 | 0.8mm | 使用圧力 | 0.2MPa |
塗料供給方式 | 重力式 | 吹付け距離 | 約150mm |
吐出し空気量 | 55L/min | 取付ねじ | G1/4” |
重量 | 0.98kg | 使用コンプレッサー | 0.2~0.4kw |
ホースサイズ | ・内径×外径:6.5×10mm ・長さ:10m |
||
ガンヘッドを大きくすることで、ヘッド内部に圧縮エアーを溜めてから噴出するため、吹き付けパターンが安定します | |||
握りやすいグリップと安定感のある重量バランス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 12:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1045ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)