詳細表示

このページのURL:

品番 : EA121BA-3

品名 : 600ml スプレーガン(フィルター付)

仕様

カップ容量 600ml 使用圧力 0.34MPa
吐出し空気量 180L/min ノズル径 1.5mm
取付ねじ G(PF)1/4” 重量 740g
使用コンプレッサー 0.75~1.5kw カップ径 φ95×120mm(アルミ製)
付属品 ミクロンフィルター
カプラー無し(雄ねじ)
吸上式
追加説明
カタログ価格

20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1004ページ
バリエーション一覧
EA121BA-3 600ml スプレーガン(フィルター付)
EA121BA-3C [EA121BA-3用] カップ
ウェブカタログ画像
  • ※ノズル部

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top