詳細表示

このページのURL:

品番 : EA122A

品名 : エンジンクリーナー(270mmノズル)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 EC100
用途 防錆剤や洗浄液の散布に 仕様 液量調整タイプ
最高使用圧力 0.7MPa 吹付け空気圧力 0.4MPa
吸上量 0.36L/min 取付ねじ G1/4”
穴径 3mm ノズル長 270mm
全長 425mm 推奨ホース内径 7.5~8mm
本体材質 アルミダイカスト 使用コンプレッサー 0.75kW以上
付属品 φ6×4mm 吸上げホース1.5m(ストレーナー付き)、タケノコ(外径:8.7mm)、袋ナット(対辺:15mm)
液体の量を調整するバルブ付き(圧縮空気のみにする事はできません)
ノズル取付口は取り外し不可
追加説明
カタログ価格

7,070 円(税抜)/ 7,777 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 13:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1010ページ
バリエーション一覧
EA122A エンジンクリーナー(270mmノズル)
EA122BK-1 エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)
ウェブカタログ画像
  • L1:270mm   L:425mm

資料

部品図
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top