品番 : EA122CD
品名 : クリーニングガン(エアー式・カップ付)
カップが付いたエアークリーニングガン
仕様
| 用途 | エンジンクリーニング用 | 使用圧力 | 0.62~1.2Mpa |
|---|---|---|---|
| 吐出し空気量 | 140L/min | ノズル長 | 220mm |
| ノズル径 | 4.8mm | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
| 重量(約) | 440g | サイズ(約) | 400(L)×130(W)×230(H)mm |
| カップ容量 | 1L | 振動値(3軸合成値) | 2.5m/s2 |
| 騒音値 | 70dB | 材質 | プラスチック |
| 使用コンプレッサー | 1.5kw以上 | 付属品 | プラグ付属 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/04 04:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1051ページ | ||||
