品番 : EA122VJ-6
品名 : エアー式掃除機(ストッパー無)
オイルや切粉などを回収できるペール缶掃除機
乾湿両用のため現場清掃に便利
乾湿両用のため現場清掃に便利
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | APPQO550S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 火気厳禁(防爆)エリアでの清掃、液体や切粉などの回収作業に | 仕様 | エアー式 |
| 最大吸入量 | 80L/min | 空気消費量 | 525L/min |
| 使用可能粘度 | 3,000cP | 推奨供給圧力 | 0.4~0.6MPa |
| 吸入揚程 | 2m | オイルストッパー | 無 |
| ホース長 | 2m | 材質 | 本体・ノズル:アルミニウム/SUS パッキン:NBR ホース:PVC |
| 重量 | 4.8kg | 使用コンプレッサー | 3.75kW |
| 回収専用(一般油・オイル・切粉など) | |||
| 電気ではなくエア駆動のため連続して使用でき、現場でオイルはもちろん、火気厳禁(防爆)エリアでも漏電せず安心 | |||
| 5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能 | |||
| 液体満タン時の自動ストップ機能なし。 | |||
| 市販の20Lペール缶に乗せるだけ。 | |||
| エアカプラ30PM付き | |||
| 本体丸洗い可能。 | |||
| ※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。 | |||
| ※ペール缶は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,200 円(税抜)/ 61,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/05 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1011ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA122VJ-111 : [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶バンド |
| オプション | EA122VJ-112 : [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー |
