品番 : EA123AB-52
品名 : 12穴x70mm エアーブローガン(増量ノズル)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気 | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -15℃~70℃ | ホース取付ねじ | G1/4” |
| ノズル取付ねじ | M12×1.25 | 全長 | 140mm |
| 幅 | 168mm | ノズル長 | 70mm |
| ノズル穴径 | 12mm | 重量 | 110g |
| 材質 | ボディ:樹脂 ノズル:複合材料 |
||
| 増量ノズル仕様 | |||
| ねじ取付部は真鍮製になっている為プラグ等をしっかり取り付けできます | |||
| わずかな操作力で噴射量を正確に調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/18 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1005ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123AB-52P 12穴x70mm エアーブローガン(増量ノズル・プラグ付) |
| EA123AB-52 12穴x70mm エアーブローガン(増量ノズル) |
ウェブカタログ画像
拡大
