品番 : EA123AC-11
品名 : 1.0穴x 47mm エアーブローガン
仕様
| メーカー | 近畿製作所 | 型番 | K-601B-C |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 47mm | エアー量 | 58L/min |
| ノズル取付ねじ | G 1/8” | ノズル口径 | φ1mm |
| 材質 | 本体:アルミダイカスト ノズル:ステンレス |
取付ねじ | G(PF)1/4” |
| 最大使用圧力 | 1.0MPa | 全長 | 137mm |
| 重量 | 250g | ||
| キャブレターの燃焼後のタールの清掃作業に最適 | |||
| 長時間でも疲れにくい引金式 | |||
| 引金で流量調節可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 13:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1008ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA123AC-12 : 3.0穴x100mm エアーブローガン |
