詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AC-15

品名 : 3.0穴x122mm 軽量エアーガン(樹脂製)

仕様

メーカー 株式会社近畿製作所 型番 K-IXS01-1S
最大使用圧力 1.0MPa エアー吐出量 175L/min
ノズル穴径 3mm ノズル長 122mm
重量 132g ノズル重量 28g
ホース取付ねじ G1/4” ノズル取付ねじ G1/8”
本体材質 タフナイロン
奥まった所も簡単にブロー
追加説明
カタログ価格

3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 1008ページ
バリエーション一覧
EA123AC-15 3.0穴x122mm 軽量エアーガン(樹脂製)
EA123AC-18 3.0穴x300mm 軽量エアーガン(樹脂製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top