詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AC-37

品名 : エアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ)

仕様

メーカー 近畿製作所 型番 K-CPD-α
ノズル仕様 広範囲型ノズル ノズル接続ねじ G 1/8”
最高使用圧力 1.0MPa 設定圧力範囲 0~1.0MPa
適用流体 圧縮空気 エアー量 353L/min(0.4MPa時)
騒音値 75dB(0.4MPa時) 使用温度 -10~60℃
全長 121mm 重量 105g
材質 真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレスが無く、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
抜群のハンドリング
スライドで流量調節可能
とにかく軽量
ノズルは広範囲に柔らかくブローします。
追加説明
カタログ価格

5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1007ページ
バリエーション一覧
EA123AC-36 エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)
EA123AC-37 エアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ)
ウェブカタログ画像
  • ノズル先端形状
  • スライドで流量調節
  • 好みのエアー量で手離しでブロー!

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top