品番 : EA123AC-52
品名 : 2.0穴x500mm チューブノズルエアーガン
仕様
| メーカー | 株式会社近畿製作所 | 型番 | KE-90ED-2C OPB |
|---|---|---|---|
| 最大使用圧力 | 1.0MPa | ノズル取付ねじ | G1/8” |
| ノズル長 | 500mm | ノズル穴径 | 内径:2mm 外径:3mm |
| ノズル重量 | 18g | 全長 | 588mm |
| 重量 | 200g | ||
| プラグ付き | |||
| 農機具、自動車等のエアーエレメント&フィルター部分の清掃機械奥のブローに | |||
| 人の手の届かない箇所に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 1008ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123AC-51 2.0穴x150mm チューブノズルエアーガン |
| EA123AC-52 2.0穴x500mm チューブノズルエアーガン |
ウェブカタログ画像
拡大
