品番 : EA123AD-1
品名 : 2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45P |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.7MPa | エアー量 | 160L/min |
| ノズル取付ねじ | G1/8” | ホース取付口 | プラグ |
| 穴径 | 2mm | ノズル長 | 22mm |
| 本体材質 | アルミダイカスト(クロムメッキ) | ||
| プラグ付き | |||
| 一般的な清掃作業に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/12/21 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1047ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA123AF-5 : 2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・普及型) |
