詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AF-5

品名 : 2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・普及型)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 N-AG45
ノズル穴径 2.0mm ノズル長 22mm
全長 28mm 取付ねじ G1/8”
エアー量 160L/min
普及型
一般的な清掃作業に最適
追加説明
カタログ価格

370 円(税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 03:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1007ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top