詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AE-16

品名 : 2.0mm穴 エアーブローガン(8.7mmステム付)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 AG45L
使用圧力 0.7MPa 穴径 2mm
ノズル長 22mm タケノコ径 8.7mm
ノズル取付ねじ G1/8” エアー量 160L/min
本体材質 アルミダイカスト(クロムメッキ)
レバー付き
追加説明
カタログ価格

2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1006ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top