詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AE-10

品名 : 2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 AG45LP
使用圧力 0.7MPa 穴径 2mm
エアー量 160L/min 本体材質 アルミダイカスト
プラグ付
ノズル取付ねじ G1/8”
追加説明
カタログ価格

2,340 (税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2025/11/04 04:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1047ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top