品番 : EA123AE-17
品名 : 2.0mm穴 エアーブローガン(オイルレス・プラグ付)
仕様
メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45L |
---|---|---|---|
穴径 | 2mm | 使用圧力 | 0.7MPa |
エアー量 | 160L/min | ホース取付ねじ | G(PF)1/4” |
ノズル取付ねじ | G1/8” | 材質 | 本体:アルミダイカスト プラグ:鉄(クロムメッキ) |
精密機器へのブローに最適です。 | |||
プラグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/08/22 21:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1047ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA123AE-17FA : エアーフィルター(EA123AE-17用) |
部品 | EA123AF-5 : 2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・普及型) |