品番 : EA123AE-17FA
品名 : エアーフィルター(EA123AE-17用)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | F-AG01-S |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.7MPa | 全長 | 46mm(ねじ部除く:39mm) |
| 取付ねじ | G1/8” | 捕集粒径 | 0.01μm |
| 捕集効率 | 99.9% | 吐出量 | 40L |
| 使用温度範囲 | 5~45℃ | 材質 | 本体:ステンレス 中空糸膜:ポリプロピレン Oリング:バイトン |
| 重量 | 26g | 適合品番 | EA123AE-17用 |
| 精密機械部品などのブロー作業に最適 | |||
| エアーガンの先端に接続するので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウト | |||
| フィルタ内部に中空糸膜を使用することで0.01μmの高ろ過精度で除去率99.9% | |||
| 小型・軽量・大流量のフィルタ | |||
| ※固形物の除去を目的としているため、水分・油分に関しては事前にエアフィルタ・ドライア・オイルミストフィルタを使用し除去してください。 フィルタ及びノズル接続後は、必ず充分なフラッシング(圧縮空気の吹流し)を行いご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,860 円(税抜)/ 7,546 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/15 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1047ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA123AE-17 : 2.0mm穴 エアーブローガン(オイルレス・プラグ付) |
