品番 : EA123AE-20
品名 : 2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG500LP |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 2mm | ノズル長 | 28mm |
| ノズル取付ねじ | G1/8” | エアー量 | 145L/min |
| ホースサイズ | 8×5mm | ホース全長 | 5m |
| 使用範囲 | 3.0m | 常用圧力 | 0.7MPa |
| 材質 | 本体:アルミダイカスト(クロムメッキ) ホース:ウレタン樹脂 |
||
| レバー付き | |||
| プラグ付き | |||
| エアー流量調整付き ノズルのローレット部を締めるとエア流量が多くなり、緩めると少なくなります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/08/06 06:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1006ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA123AF-6 : 2.0mm穴/G 1/8" ノズル(流量調整付) |
| 部品 | EA125BL-5 : 5.0/ 8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
