品番 : EA123AF-6
品名 : 2.0mm穴/G 1/8" ノズル(流量調整付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | N-AG50 |
|---|---|---|---|
| ノズル穴径 | 2.0mm | ノズル長 | 28mm |
| 全長 | 34mm | 取付ねじ | G1/8” |
| エアー量 | 145L/min | ||
| 流量調整付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1007ページ | ||||
