品番 : EA123AE-9
品名 : 2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | GT50 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 2mm | 使用圧力 | 0.7MPa |
| エアー量 | 145L/min | タケノコ径 | 8.5mm |
| 本体材質 | アルミダイカスト | ノズル取付ねじ | G1/8” |
| エアー流量調整付 ノズルのローレット部を閉めればエア流量が多くなり緩めると少なくなります。 |
|||
| 吊下げ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 20:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA123AF-6 : 2.0mm穴/G 1/8" ノズル(流量調整付) |

