詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AE-21

品名 : 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 AG45LP
穴径 2mm ノズル長 100mm
ノズル取付ねじ G1/8” エアー量 160L/min
ホースサイズ 8×5mm ホース全長 5m
使用範囲 3.0m 常用圧力 0.7MPa
材質 本体:アルミダイカスト(クロムメッキ)
パイプ:真鍮、銅パイプ(クロムメッキ)
ホース:ウレタン樹脂
レバー付き
プラグ付き
追加説明
カタログ価格

7,610 (税抜)/ 8,371 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/08/06 06:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1006ページ
バリエーション一覧
EA123AE-21 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
EA123AE-22 2.0穴x220mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
EA123AE-23 2.0穴x320mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top