品番 : EA123AE-6B
品名 : 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | GT50L |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 2mm | ノズル長 | 100mm |
| エアー量 | 160L/min | ノズル取付ねじ | G1/8” |
| ホースサイズ | 8×5mm | ホース全長 | 5m |
| 使用範囲 | 2.0m | 常用圧力 | 0.7MPa |
| 吊下げ重量 | 200g | 材質 | 本体:アルミダイカスト(クロムメッキ) ノズル:真鍮、銅パイプ(クロムメッキ) ホース:ウレタン樹脂 |
| レバー付き | |||
| プラグ付き | |||
| 吊り下げ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,920 円(税抜)/ 9,812 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1007ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA123AE-100C : 2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) |
| 部品 | EA124EB-5 : 500mm 吊りスプリング |
| 部品 | EA125BL-5 : 5.0/ 8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
