品番 : EA124EB-5
品名 : 500mm 吊りスプリング
仕様
メーカー | 栗田製作所 | 型番 | SG500 |
---|---|---|---|
適応ホース | EA125BL-5 | 全長 | 500mm |
ホース吊り下げ用 | |||
吊下げ重量 | 200g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/04 13:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1055ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124EB-3 300mm 吊りスプリング |
EA124EB-5 500mm 吊りスプリング |
EA124EB-7 700mm 吊りスプリング |
EA124EB-10 1000mm 吊りスプリング |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA125BL-5 : 5.0/ 8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付) |