品番 : EA124EB-3
品名 : 300mm 吊りスプリング
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | SG300 |
|---|---|---|---|
| 適応ホース | EA125BL-3 | 外径 | 18mm |
| 線径 | 1.0mm | 全長 | 300mm |
| 吊下げ重量 | 200g | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 材質 | 硬鋼線(三価クロームメッキ) | ||
| ホース吊り下げ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124EB-3 300mm 吊りスプリング |
| EA124EB-5 500mm 吊りスプリング |
| EA124EB-7 700mm 吊りスプリング |
| EA124EB-10 1000mm 吊りスプリング |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA125BL-3 : 5.0/ 8.0mmx1.8m ウレタンホース(プラグ付) |
| 本体 | EA123AE-5 : 2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・ツリーガン) |
| 本体 | EA123AE-9 : 2.0mm穴 エアーブローガン(8.7mmステム/流量調整付) |
