品番 : EA125BL-3
品名 : 5.0/ 8.0mmx1.8m ウレタンホース(プラグ付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | CH300P |
|---|---|---|---|
| ホース吊下げ長 | 690mm | ホース全長 | 3m |
| 使用範囲 | 通常:1.8m 最大:2.4m ※通常は楽に伸ばせる長さ、最大はこれ以上伸びない長さです。 |
外径 | 8mm |
| 内径 | 5mm | コイル巻数 | 27 |
| 取付ねじ | G1/4” | 常用圧力 | 0.7MPa |
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | 材質 | ウレタン樹脂 |
| プラグ付き | |||
| ビニールよりも強いコイルホース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125BL-3 5.0/ 8.0mmx1.8m ウレタンホース(プラグ付) |
| EA125BL-5 5.0/ 8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付) |
| EA125BL-7 5.0/ 8.0mmx4.2m ウレタンホース(プラグ付) |
| EA125BL-10 5.0/ 8.0mmx7.0m ウレタンホース(プラグ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA124EB-3 : 300mm 吊りスプリング |
| 本体 | EA123AE-5 : 2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・ツリーガン) |
| 本体 | EA123AE-9 : 2.0mm穴 エアーブローガン(8.7mmステム/流量調整付) |
