品番 : EA125BL-7
品名 : 5.0/ 8.0mmx4.2m ウレタンホース(プラグ付)
仕様
メーカー | 栗田製作所 | 型番 | CH700P |
---|---|---|---|
ホース長 | 880mm | 使用範囲 | 通常:4.2m 最大:5.6m ※通常は楽に伸ばせる長さ、最大はこれ以上伸びない長さです。 |
常用圧力 | 0.7MPa(7kgf/c㎡) | 外径 | 8mm |
内径 | 5mm | 取付ねじ | G(PF)1/4” |
材質 | ウレタン樹脂 | 使用温度範囲 | 0~50℃ |
プラグ付 | |||
ビニールよりも強いコイルホース |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/21 12:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1055ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA125BL-3 5.0/ 8.0mmx1.8m ウレタンホース(プラグ付) |
EA125BL-5 5.0/ 8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付) |
EA125BL-7 5.0/ 8.0mmx4.2m ウレタンホース(プラグ付) |
EA125BL-10 5.0/ 8.0mmx7.0m ウレタンホース(プラグ付) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA124EB-7 : 700mm 吊りスプリング |