詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AN-320

品名 : 1.0・1.5穴x320mm ノズル(エアーブローガン用)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 AG45×N300
用途 タップ穴の清掃や止まり穴の清掃 穴径 1mm
パイプ径 5mm ノズル長 320mm
全長 326mm 横穴 1.5mm×4ヶ所
取付ねじ G1/8” エアー噴出量 190L/min
材質 本体:真鍮(クロムメッキ)
パイプ:銅(クロムメッキ)
ワーク内径の切粉飛ばしに最適です。
追加説明
カタログ価格

1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 02:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1007ページ
バリエーション一覧
EA123AN-170 1.0・1.5穴x170mm ノズル(エアーブローガン用)
EA123AN-320 1.0・1.5穴x320mm ノズル(エアーブローガン用)
ウェブカタログ画像
  • バリエーション
  • L:320mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top