品番 : EA123AS-1
品名 : 2.0穴 エアーブローガン(ステンレス製)
仕様
使用圧力 | 0.7MPa以下 | ノズル穴径 | 2mm |
---|---|---|---|
ノズル長 | 22mm | エアー吐出量 | 160L/min |
サイズ(W×D×H)mm | 22.5×155×136 | 重量(g) | 390 |
材質 | ステンレス鋳物(SCS13)、ステンレス棒(SUS304)、Oリング材料(バイトン)、ポリプロピレン(PP) | プラグ有無 | 無 |
取付ねじ径 | ノズル取付径(G1/8) ホース取付径(R1/4) |
||
エアーフィルター付 | |||
御使用上の注意 この製品は油分を使用せずに製作しております。 レバーを押したり、弾いたりした時にエアーガン内部でOリングが動いております。 Oリングに油分をしていない為、レバーの動きが重く感じられることがございますが御了承下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,500 円(税抜)/ 55,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1061ページ |