詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123BE-1

品名 : 2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付)

仕様

用途 切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 使用流体 圧縮空気
最高使用圧力 1.5MPa 使用圧力 1.0MPa
穴径 2mm ノズル長 22mm
ノズル取付ねじ G1/8” エアー量 145L/min(0.5MPa)
使用温度範囲 0~60℃ 材質 本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
重量 251g
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/06 07:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1008ページ
バリエーション一覧
EA123BE-1 2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付)
EA123BE-2 3.0穴x100mm エアーブローガン(流量調節付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top