品番 : EA123CG-3A
品名 : 100-1100kPa タイヤゲージ
仕様
| 測定範囲 | 100~1100kPa(最小目盛:20kPa) | 全長(mm) | 355 |
|---|---|---|---|
| 用途 | トラック、バス | 材質 | 黄銅 |
| 重量(g) | 200 | ||
| タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。 | |||
| 主原料は黄銅のため、錆びにくく扱いやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0298ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123CG-3A 100-1100kPa タイヤゲージ |
| EA123CG-5 100-1100kPa タイヤゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大
