品番 : EA123CH-203
品名 : 1500mm 替ホース
仕様
| 全長 | 1500mm | ||
|---|---|---|---|
| ゲージボタルEX600・1200用 | |||
| ホース両端に360°回転する継手を使用したねじれ解消ホースで操作性向上。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 17:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0299ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123CH-201 500mm 替ホース |
| EA123CH-202 1000mm 替ホース |
| EA123CH-203 1500mm 替ホース |
ウェブカタログ画像
拡大
