詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123KA-60

品名 : 4.0穴x300- 600mm エアーブローガン(伸縮ノズル)

ノズル伸縮機能付

仕様

使用コンプレッサー 1.5kw以上 常用圧力 0.6MPa
エアー量 400L/min 吸入口 R(PT)1/4”
ノズル長 300~600mm(伸縮式) 穴径 4mm
サイズ 565×25×55mm 材質 アルミ、プラスチック
重量 160g
プラグ付
追加説明
カタログ価格

3,310 (税抜)/ 3,641 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/12/19 13:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1050ページ

代替品

EA123KA-120
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top