品番 : EA123KD-1
品名 : エアーガン
用途によってノズルの使い分けが可能です
仕様
使用圧力 | 0.6MPa | ホース取付ねじ | Rc1/4” |
---|---|---|---|
ノズル取付ねじ | G1/8” | 本体 | POM製 |
ノズル材質 | スチール | 重量 | 149g |
〈アジャスタブルノズル仕様〉 ・エアー量:385L/min ・穴径:2.5mm |
|||
〈110mmノズル仕様〉 ・エアー量:712L/min ・穴径:4.0mm |
|||
アジャスタブルノズルは先端を回す事でエアー流量調整ができます。 | |||
プラグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 52 (2024/06/02 23:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1064ページ |
代替品
|
拡大