詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123KD-11A

品名 : 500mm ロングノズルエアーガン

仕様

ノズル長(mm) 500 エアー量(L/min) 470
穴径(mm) 2.8 使用圧力 0.6MPa
ホース取付ねじ Rc1/4” 本体材質 POM製
プラグ 付
ロングノズルタイプ
追加説明
カタログ価格

2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 279

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1009ページ
バリエーション一覧
EA123KD-11A 500mm ロングノズルエアーガン
EA123KD-12A 750mm ロングノズルエアーガン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top