品番 : EA123KD-16A
品名 : 415- 750mm ロングノズルエアーガン
仕様
| ノズル長(mm) | 415~750 | エアー量(L/min) | 453 |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 2.8 | 使用圧力 | 0.6MPa |
| ホース取付ねじ | Rc1/4” | 本体材質 | POM製 |
| ノズル材質 | スチール | プラグ | 付 |
| 伸縮機能付ロングノズルタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 149 (2026/08/21 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1009ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123KD-16A 415- 750mm ロングノズルエアーガン |
| EA123KD-17A 545-1000mm ロングノズルエアーガン |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
