詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123KD-31

品名 : 110mm エアーダスター(フレキノズル)

仕様

本体 POM製 ノズル材質 鉄
重量(g) 222 ノズル長(mm) 110
使用圧力 0.63MPa ホース取付ねじ PS1/4”
ノズル取付ねじ M12x1.5P
プラグ付
ノズルの先端に取り付けができるプラスチックノズル付
プラスチックノズル:49mm、98mm各1本
〈フレキシブルノズル仕様〉
・エアー量:806L/min
・穴径:φ6.35mm
〈49mm・98mmプラスチックノズル仕様〉
・エアー量:481L/min
・穴径:φ2.9mm
追加説明
カタログ価格

1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 265

(2026/11/09 20:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1009ページ
バリエーション一覧
EA123KD-31 110mm エアーダスター(フレキノズル)
EA123KD-34 300mm エアーダスター(フレキノズル)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top