品番 : EA123SC-1
品名 : 56mm エアーブローガン(静音型/プラグ付)
仕様
| 最大使用圧力 | 1.0MPa | エアー量 | 193L/min |
|---|---|---|---|
| ホース取付ねじ | G1/4” | ノズル長 | 56mm |
| 騒音値 | 77dB | 本体材質 | ポリアミド樹脂 |
| 静音タイプ | |||
| プラグ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,670 円(税抜)/ 5,137 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/03 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123SC-1 56mm エアーブローガン(静音型/プラグ付) |
| EA123SC 56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型) |
ウェブカタログ画像
拡大
