品番 : EA124BB
品名 : 8mmx20m エアーホースリール
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | AC-220 |
|---|---|---|---|
| ホース長 | 1次ホース:1m 2次ホース:20m |
ホース径 | 内径:8.0mm 外径:14.5mm |
| 使用圧力 | 1.0Mpa(10kgf/c㎡) | ホース材質 | ビニロン編糸補 強塩化ビニール |
| 取付金具(一次側) | プラグ(20PH) | 取付金具(二次側) | ソケットカプラ(20SH) |
| 取付ねじ | 本体一次側:R1/4” 本体二次側:G1/4” |
サイズ | 244(W)×230(D)×390(H)mm |
| 重量 | 6.3kg | ||
| エアー作業をしたい所へ簡単に持ち運びができる、ポータブルタイプのエアーホースリール | |||
| 一次側接続補助ホースはワンタッチカプラ着脱式で、ドラムにスッキリ収納可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,400 円(税抜)/ 33,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1012ページ | ||||
代替品
![]() |
|

