品番 : EA124BH-13
品名 : 8㎜x30m エアーホースリール
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LC-230 |
|---|---|---|---|
| ホース長 | 1次ホース:1m 2次ホース:30m |
ホース径 | 内径:8mm 外径:15mm |
| 使用圧力 | 1.0Mpa(10kgf/c㎡) | ホース材質 | 線編糸補強 天然ゴム |
| 取付金具(一次側) | 20型プラグ | 取付金具(二次側) | 20型ソケットカプラ |
| 取付ねじ | 本体一次側:R1/4” 本体二次側:G1/4” |
サイズ | 260(W)×240(D)×410(H)mm |
| 重量 | 9.5kg | ||
| エアー作業をしたい所へ簡単に持ち運びができる、ポータブルタイプのエアーホースリール | |||
| 一次側接続補助ホースはワンタッチカプラ着脱式で、ドラムにスッキリ収納可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,200 円(税抜)/ 43,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124BH-11 8㎜x20m エアーホースリール |
| EA124BH-12 8.5㎜x20m エアーホースリール |
| EA124BH-13 8㎜x30m エアーホースリール |
